{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 66 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113001 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230661 | |
Număr producător | 113001 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt cu 3 suprafeţe de prindere HSS-E, neacoperită, ⌀ DC h8: 20mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
112,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
141,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
32,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Normă de lucru | DIN 338 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Tip | N | FS | N | N | H | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |