{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 6,6 | |
Număr producător | 113005 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,6mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.439 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ cozii Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |