Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 6,6mm

Cod articol: 113230 6,6
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,80 € / buc.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,6 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 21,1 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 31 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6,6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113230 6,6
EAN / GTIN 4045197005694
Număr producător 113230 6,6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de rezistent şi stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,6mm

Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 6,6mm

La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,96 €
de la 10  Bucăți
15,80 €
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,52 €
de la 10  Bucăți
7,10 €
La cerere
În stoc
2.435 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,54 €
7,74 €
de la 10  Bucăți
17,95 €
6,45 €
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,92 €
de la 10  Bucăți
9,10 €
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,46 €
de la 10  Bucăți
17,05 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,58 €
de la 10  Bucăți
14,65 €
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,95 €
de la 10  Bucăți
2,46 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire TiN neacoperită TiAlN neacoperit TiAlN TiAlN neacoperită
Lungimea totală L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Unghiul la vârf 130 grad 135 grad 130 grad 130 grad 130 grad 118 grad 118 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături