{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005519 | |
Număr producător | 113230 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E N 4,9 mm
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.324 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 62 | 86 |
⌀ nominal DC | 4,9 | 4,9 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 | 52 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |