{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 43 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005250 | |
Număr producător | 113230 2,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 2,4 mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.641 livrabil imediat
1,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,4 | 2,4 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | N |
⌀ cozii Ds | 2,4 | 2,4 |