{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 58 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197006219 | |
Număr producător | 113230 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E N 16 mm
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 16 | 16 |
Materialul sculei | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 58 | 120 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 | 96 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |