{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 25,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005823 | |
Număr producător | 113230 7,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,8mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |