Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7,8 mm

Cod articol: 113280 7,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    43,20 € / buc.
  • de la 5 buc.
    36,00 € / buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 25,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 37 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 7,8 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113280 7,8
EAN / GTIN 4045197007629
Număr producător 113280 7,8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

Avantaj:

Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7,8 mm

Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7,8 mm

La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
43,20 €
de la 5  Bucăți
36,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
28,20 €
de la 5  Bucăți
23,50 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,96 €
de la 5  Bucăți
10,80 €
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
25,32 €
de la 5  Bucăți
21,10 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
28,08 €
de la 5  Bucăți
23,40 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
3,45 €
0,89 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Inel colorat verde fără fără fără albastru fără
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Materialul sculei HSS E PM HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături