Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 11 mm

Cod articol: 113280 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    84,96 € / buc.
  • de la 5 buc.
    70,80 € / buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 30,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 95 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113280 11
EAN / GTIN 4045197007735
Număr producător 113280 11

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

Avantaj:

Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.