Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 3,2 mm

Cod articol: 113280 3,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,75 € / buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 13,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm
Lungimea totală L 49 mm
⌀ cozii Ds 3,2 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113280 3,2
EAN / GTIN 4045197007445
Număr producător 113280 3,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

Avantaj:

Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 3,2 mm

Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 3,2 mm

La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,30 €
de la 10  Bucăți
17,75 €
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,18 €
de la 10  Bucăți
7,65 €
La cerere
În stoc
642 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,38 €
de la 10  Bucăți
3,65 €
La cerere
În stoc
925 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,72 €
de la 10  Bucăți
8,10 €
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,60 €
de la 10  Bucăți
10,50 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN neacoperit TiN TiAlN
Inel colorat verde fără fără fără albastru
Lungimea totală L 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Materialul sculei HSS E PM HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E
Unghiul la vârf 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături