Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 9 mm

Cod articol: 113280 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    66,48 € / buc.
  • de la 5 buc.
    55,40 € / buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 26,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 40 mm
Lungimea totală L 84 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113280 9
EAN / GTIN 4045197007667
Număr producător 113280 9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

Avantaj:

Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 9 mm

Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 9 mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
66,48 €
de la 5  Bucăți
55,40 €
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
27,12 €
de la 5  Bucăți
22,60 €
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,68 €
1,32 €
de la 5  Bucăți
4,73 €
1,10 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN neacoperită
Răcire interioară nu nu nu
⌀ nominal DC 9 mm 9 mm 9 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
⌀ cozii Ds 9 mm 9 mm 9 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături