{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,3 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Număr producător | 113280 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,3mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
99,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Lungimea totală L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 89 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |