{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406087937 | |
Număr producător | 114400 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 10,3 mm
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | roşu | fără |
Unghiul la vârf | 130 | 130 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 10,3 | 10,3 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,6 | 71,6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |