{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197018038 | |
Număr producător | 114400 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,8mm
La cerere
În stoc
Available in 11-14 working days
397 livrabil imediat
397 pieces available in 11-14 working days
|
|||||||||
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | uncoated | uncoated | uncoated | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | yellow | without | without | blue | blue | green | green | green |
Răcire interioară | nu | no | no | no | no | no | no | no | no |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 10 mm | 8.8 mm | 8.8 mm |