{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197015969 | |
Număr producător | 114200 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,8mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
9,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
47,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |