{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015990 | |
Număr producător | 114200 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,1mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
5,64 €
1,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |