{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197015389 | |
Număr producător | 114200 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 3mm
La cerere
În stoc
1.394 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
1,08 €
0,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | galben | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | 28,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |