{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 51 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 | |
Număr producător | 115160 1-6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114200 în cutie, neacoperită, Tip: 1-6
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
146,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
227,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Increment | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Domeniu de găurire | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
cu cutie | da | da | nu | da | nu |
Unghiul la vârf | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 130 grad |
Tip | W | N | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |