{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,9 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197015372 | |
Număr producător | 114200 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,9mm
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
528 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | galben | roşu | fără | albastru | fără | verde |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |