Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 2,9

Cod articol: 114030 2,9
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 2,9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 28,7 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 33 mm
Lungimea totală L 61 mm
⌀ cozii Ds 2,9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114030 2,9
Număr producător 114030 2,9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 114050 şi Cod 114160.
Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 2,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 2,9

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,53 €
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,24 €
de la 5  Bucăți
3,53 €
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,10 €
de la 5  Bucăți
3,42 €
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,72 €
de la 5  Bucăți
3,93 €
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,26 €
de la 5  Bucăți
8,55 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,26 €
de la 5  Bucăți
11,05 €
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN
Inel colorat fără galben roşu fără albastru verde
⌀ nominal DC 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Materialul sculei HSS HSS HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Unghiul la vârf 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad
⌀ cozii Ds 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături