{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197850966 | |
Număr producător | 114030 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 7,4
La cerere
În stoc
784 livrabil imediat
3,78 €
0,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |