{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 8,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 30 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197850133 | |
Număr producător | 114030 0,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 0,8
La cerere
În stoc
3.463 livrabil imediat
1,94 €
0,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.148 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.520 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 | 10 | 25 |
⌀ cozii Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |