{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197850621 | |
Număr producător | 114030 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 4,2
La cerere
În stoc
2.384 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.089 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | W |
⌀ cozii Ds | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |