{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197851277 | |
Număr producător | 114030 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 10,3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
99,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm | 89 mm | 89 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |