{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197851475 | |
Număr producător | 114030 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 12,8
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
16,32 €
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
43,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | roşu | fără |
Lungimea totală L | 151 | 151 | 151 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 | 101 | 101 |