{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197851086 | |
Număr producător | 114030 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 8,5
La cerere
În stoc
971 livrabil imediat
4,52 €
1,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | galben |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | W |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | 8,5 mm |