{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197850898 | |
Număr producător | 114030 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 6,7
La cerere
În stoc
2.439 livrabil imediat
2,98 €
0,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.334 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |