{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,25 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197851161 | |
Număr producător | 114030 9,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 9,25
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
6,71 €
1,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Teljes hossz L | 125 | 84 |
belső hűtés | nu | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 130 | 130 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,1 | 26,1 |