{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 78 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 10,7 | |
EAN / GTIN | 4045197851314 | |
Număr producător | 114030 10,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 10,7
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
10,68 €
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nu | nu |
Skaft | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 |
Skaft-⌀ Ds | 10,7 | 10,7 |