{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,9 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197015273 | |
Număr producător | 114200 1,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,9mm
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
732 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
1,13 €
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |