{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,9 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197015174 | |
Număr producător | 114200 0,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W 0,9 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
910 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 11 | 11 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 | 9,7 |