{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197015532 | |
Număr producător | 114200 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,5mm
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | galben | fără |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tip | W | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm |