Burghiu elicoidal HSS W 2,4 mm

Cod articol: 114200 2,4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,59 € / buc.
  • de la 5 buc.
    2,99 € / buc.
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 2,4 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 338
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Unghiul elicei 35-40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 26,4 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 30 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 2,4 mm
    Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi 0,05 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114200 2,4
    EAN / GTIN 4045197015327
    Număr producător 114200 2,4

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Grosime standard a miezului fără conicitate.
    Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
    Canale spaţioase şi şlefuite cu spiră îngustă.
    Suprafaţă lustruită.
    Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.