{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197015976 | |
Număr producător | 114200 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS W 8,9 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
1,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
5,00 €
1,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 84 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 |
Tip | W | N | N |
⌀ cozii Ds | 8,9 | 8,9 | 8,9 |