{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019103 | |
Număr producător | 114450 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,1mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat
5,64 €
1,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
55,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
46,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | galben | roşu | albastru | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |