{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 43 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197018366 | |
Număr producător | 114450 1,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,7mm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.090 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
2,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ cozii Ds | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |