{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Număr producător | 114450 10,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E FS 10,1 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | roşu | fără |
Lungimea totală L | 133 | 133 | 133 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 | 87 |