{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019233 | |
Număr producător | 114450 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 10,8mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
10,88 €
3,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
64,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | roşu | albastru | verde | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |