{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197019059 | |
Număr producător | 114450 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,6mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |