{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019301 | |
Număr producător | 114450 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 12,5mm
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.397 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
84,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | albastru | albastru | fără | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |