{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018434 | |
Număr producător | 114450 2,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,4mm
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.480 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
2,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 3 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |