{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855060 | |
Număr producător | 114580 2,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.899 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.263 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.748 livrabil imediat
1,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |