Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm

Cod articol: 114580 6,5
Reducere
18,36 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,86 € 18,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,05 € 15,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 53,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 63 mm
Lungimea totală L 101 mm
⌀ cozii Ds 6,5 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114580 6,5
EAN / GTIN 4045197855473
Număr producător 114580 6,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,5mm

Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm

La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,36 €
10,86 €
de la 10  Bucăți
15,30 €
9,05 €
La cerere
În stoc
932 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
7,92 €
de la 10  Bucăți
6,60 €
La cerere
În stoc
4.112 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
7,20 €
4,26 €
de la 10  Bucăți
6,00 €
3,55 €
La cerere
În stoc
1.792 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,42 €
de la 10  Bucăți
4,52 €
La cerere
În stoc
752 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,40 €
de la 10  Bucăți
7,00 €
La cerere
În stoc
800 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,86 €
11,70 €
de la 10  Bucăți
16,55 €
9,75 €
La cerere
În stoc
911 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
23,76 €
14,04 €
de la 10  Bucăți
19,80 €
11,70 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
57,36 €
de la 10  Bucăți
47,80 €
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,52 €
de la 10  Bucăți
7,10 €
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,18 €
de la 10  Bucăți
17,65 €
Inel colorat verde galben roşu fără fără albastru albastru verde fără verde
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică DIN 1835 A cu h6 Coadă cu trei suprafeţe de prindere Coadă cilindrică
Lungimea canalului de aşchii Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături