{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,7 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197855398 | |
Număr producător | 114580 5,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
971 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.614 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.868 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ cozii Ds | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |