{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,6 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855787 | |
Număr producător | 114580 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
975 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |