Burghiu elicoidal HSS-E 4,9 mm

Cod articol: 114580 4,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,60 € / buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 4,9 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 338
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Unghiul elicei 35 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,7 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm
    Lungimea totală L 86 mm
    ⌀ cozii Ds 4,9 mm
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114580 4,9
    EAN / GTIN 4045197855312
    Număr producător 114580 4,9

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    75
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.