{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197855633 | |
Număr producător | 114580 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,1mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
2,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
647 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.141 livrabil imediat
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
4,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |