Burghiu elicoidal HSS-E 1,8 mm

Cod articol: 114580 1,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,52 € / buc.
  • de la 5 buc.
    7,10 € / buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 1,8 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114580 1,8
EAN / GTIN 4045197855008
Număr producător 114580 1,8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.