{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,9 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197855015 | |
Număr producător | 114580 1,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.255 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.145 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.452 livrabil imediat
1,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
710 livrabil imediat
1,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ cozii Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |