{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855169 | |
Număr producător | 114580 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.018 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.176 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.526 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.206 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |